› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Cassetta derivazione acciaio porta cieca 800x600x300 parete

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUSRN8630X
Cod. Produttore SRN8630X
Cod. EAN 8015646774842

Informazioni principali

  • Dimensioni: 800x600x300 mm
  • Materiale: Acciaio inox
  • Tipo porta: Porta cieca
  • Grado protezione: IP conforme EN 60529
  • Normativa: EN IEC 61439-2, 62208
  • Applicazione: Custodia per quadri elettrici
  • Serie: SRX Enclosures
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU

Descrizione del prodotto

Cassa da parete con porta singola cieca e piastra di montaggio integrata, dimensioni 800x600x300 mm. Realizzata per garantire una protezione efficace delle apparecchiature elettriche, è dotata di serratura per una chiusura sicura. La porta è in metallo opaco, senza trasparenze, con apertura fino a 120 gradi per facilitare l'accesso interno. La struttura è progettata per installazioni a parete, con grado di protezione IP65 che assicura resistenza a polvere e getti d'acqua. Questo prodotto è conforme alle normative IEC 61439-1-2 e IEC 62208, garantendo affidabilità e sicurezza nell'uso industriale e civile. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Enclosure blind door plate stainless steel 800x600x300

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore

Altro

larghezza

600 mm

altezza

800 mm

profondità

300 mm

con piastra di montaggio

profondità di incasso

232 mm

tipo di copertura

Porta

profondità interna

283,5 mm

Materiale del corpo

Acciaio inossidabile

Adatto ad uso esterno

resistenza agli urti

IK10

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP66

con serratura

spessore materiale scatola

1,2 mm

spessore materiale porta/coperchio

1,2 mm

numero delle aperture per la piastra della flangia

2

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

SRX Enclosures

Cassetta derivazione acciaio porta cieca 800x600x300 parete