› Civile residenziale › Accessori e materiale elettrico

Cassetta derivazione acciaio porta cieca 600x400x200 mm

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUSRN6420X
Cod. Produttore SRN6420X
Cod. EAN 8015646774729

Informazioni principali

  • Dimensioni: 600x400x200 mm
  • Materiale: Acciaio inox
  • Tipo: Porta cieca con piastra
  • Serie: SRX Enclosures
  • Grado protezione: IP conforme EN 60529
  • Normativa: EN IEC 61439-2:2021
  • Normativa: EN IEC 62208:2023
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU

Descrizione del prodotto

La cassa elettrica TUSRN6420X è una soluzione robusta e funzionale per l'installazione a parete di quadri elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, presenta una porta singola cieca dotata di serratura per garantire la sicurezza dei componenti interni. Le dimensioni di 600x400x200 mm offrono ampio spazio per l'alloggiamento di apparecchiature elettriche, mentre la struttura è progettata per rispettare le normative IEC 61439-1-2 e IEC 62208, assicurando conformità alla Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE. Il coperchio è privo di trasparenze, conferendo un aspetto solido e professionale. La cassa è dotata di piastra interna, facilitando il montaggio e l'organizzazione dei dispositivi elettrici. L'installazione a parete e la porta con apertura a 120 gradi, come mostrato nelle immagini tecniche, permettono un facile accesso e manutenzione. Questa soluzione è ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono protezione, sicurezza e conformità normativa in ambito elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Enclosure blind door plate stainless steel 600x400x200

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore

Grigio

larghezza

400 mm

altezza

600 mm

profondità

200 mm

con piastra di montaggio

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

132 mm

numero di file

3

tipo di copertura

Porta

profondità interna

183,5 mm

Materiale del corpo

Acciaio inossidabile

Numero moduli DIN

14

Adatto ad uso esterno

resistenza agli urti

IK10

numero di moduli

42

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP66

con serratura

spessore materiale scatola

1,2 mm

spessore materiale porta/coperchio

1,2 mm

numero delle aperture per la piastra della flangia

2

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

SRX Enclosures

Cassetta derivazione acciaio porta cieca 600x400x200 mm