Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ790529
Cod. Produttore
BIZ790529
Cod. EAN
3700882161444

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 556x278x245 mm
  • Materiale: Polipropilene e policarbonato
  • Bloccabile con lucchetto
  • Carico max: 30 kg
  • Manico in alluminio
  • Colori: nero e grigio
  • Divisori rimovibili
  • Serie: BIZ RANGEMENT

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cassetta porta-attrezzi per manutenzione di dimensioni 556 mm, dotata di vassoio porta-attrezzi rimovibile per una facile organizzazione e trasporto degli utensili. Il cofanetto include un organizer estraibile sotto il coperchio, che consente di mantenere ordinati i componenti più piccoli. Realizzata con materiali resistenti, presenta un vassoio in polipropilene rinforzato e un coperchio in policarbonato altamente resistente agli urti. Le cerniere con filo metallico e gli attacchi metallici di grandi dimensioni garantiscono robustezza e durata nel tempo. Il manico in alluminio offre comodità e sicurezza durante il trasporto, mentre gli angoli sono protetti da morbidi paracolpi per una maggiore protezione. La cassetta è bloccabile con lucchetto (non fornito) e si presenta nei colori nero e grigio, con una capacità di carico massimo di 30 kg. Ideale per professionisti che necessitano di un contenitore pratico e resistente per gli strumenti di lavoro. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Cassetta porta-attrezzi per manutenzione, 556 mm, fornita con ripiano porta-attrezzi estraibile (portatile). La valigetta è dotata di divisori estraibili e adattabili. Il coperchio in policarbonato è davvero resistente. Il prodotto può essere chiuso con un lucchetto.

larghezza

556 mm

Tipologia

Cassa

altezza

278 mm

profondità

245 mm

materiale

Plastica

staffa lucchetto

Vaschetta removibile

Numero totale di scomparti

1

Serie

BIZ RANGEMENT

Produttore

Cassetta attrezzi manutenzione 556 mm con divisori estraibili e coperchio policarbonato

€ 113,67 x 1 pz.
(pz.)
16 pz.
Q.tà consigliata info