› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Scatole Derivazione

Cassa protezione elettrica acciaio inox 500x400x200 industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUSRN5420X
Cod. Produttore SRN5420X
Cod. EAN 8015646774682

Informazioni principali

  • Dimensioni: 500x400x200 mm
  • Materiale: Acciaio inox
  • Tipo: Porta cieca con piastra
  • Grado protezione: IP secondo EN 60529
  • Norme conformità: EN IEC 61439-2, 62208, 60529
  • Direttiva: Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Serie: SRX Enclosures
  • Applicazione: Custodia per apparecchiature

Descrizione del prodotto

La cassa elettrica modello TUSRN5420X è una soluzione robusta e versatile per il montaggio a parete di quadri elettrici. È dotata di una porta singola cieca con serratura integrata, garantendo sicurezza e protezione degli impianti interni. Le dimensioni della cassa sono 500x400x200 mm, offrendo ampio spazio per l’alloggiamento di componenti elettrici. La struttura è progettata per assicurare un’installazione conforme alle normative IEC 61439-1-2 e IEC 62208, rispondendo ai requisiti della Direttiva Bassa Tensione Europea 2006/95/CE. L’assenza di coperchio trasparente e la presenza di una porta cieca conferiscono un aspetto solido e una protezione totale contro polvere e agenti esterni, con grado di protezione IP65 come indicato nel manuale. La cassa è realizzata con materiali di alta qualità, con finiture che assicurano resistenza e durata nel tempo. La porta si apre fino a 120°, facilitando l’accesso all’interno per le operazioni di manutenzione e cablaggio. È presente una piastra interna per il montaggio dei componenti elettrici, garantendo un’organizzazione ottimale degli apparati. Questa soluzione è ideale per applicazioni industriali e civili dove è richiesta una protezione affidabile e un’installazione a parete efficiente. La combinazione di sicurezza, dimensioni funzionali e conformità normativa rende la cassa TUSRN5420X un prodotto adatto per la realizzazione di quadri elettrici professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Enclosure blind door plate stainless steel 500x400x200

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore

Grigio

larghezza

400 mm

altezza

500 mm

profondità

200 mm

con piastra di montaggio

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

132 mm

numero di file

3

tipo di copertura

Porta

profondità interna

183,5 mm

Materiale del corpo

Acciaio inossidabile

Numero moduli DIN

14

Adatto ad uso esterno

resistenza agli urti

IK10

numero di moduli

42

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP66

con serratura

spessore materiale scatola

1,2 mm

spessore materiale porta/coperchio

1,2 mm

numero delle aperture per la piastra della flangia

2

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

SRX Enclosures

Cassa protezione elettrica acciaio inox 500x400x200 industriale