› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Cassa elettrica metallo porta cieca piastra 700x500x250 industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUSRN7525X
Cod. Produttore SRN7525X
Cod. EAN 8015646774804

Informazioni principali

  • Dimensioni: 700x500x250 mm
  • Materiale: Acciaio inox
  • Tipo: Porta cieca con piastra
  • Serie: SRX Enclosures
  • Grado di protezione: IP conforme a EN 60529
  • Norme: EN IEC 61439-2:2021
  • Norme: EN IEC 62208:2023
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU

Descrizione del prodotto

Cassa da parete con porta singola cieca, dotata di serratura per una maggiore sicurezza. Le dimensioni sono 700x500x250 mm, ideale per l'installazione di quadri elettrici conformi alle normative IEC 61439-1-2 e IEC 62208. La struttura garantisce protezione IP65, assicurando resistenza agli agenti esterni e durabilità nel tempo. La porta è priva di coperchio trasparente e l'esecuzione del coperchio è senza ulteriori accessori. Questa cassa è pensata per applicazioni elettriche che richiedono robustezza, sicurezza e facilità di montaggio a parete, con componenti di alta qualità ABB. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Enclosure blind door plate stainless steel 700x500x250

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore

Grigio

larghezza

500 mm

altezza

700 mm

profondità

250 mm

con piastra di montaggio

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

182 mm

tipo di copertura

Porta

profondità interna

233,5 mm

Materiale del corpo

Acciaio inossidabile

Adatto ad uso esterno

resistenza agli urti

IK10

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP66

con serratura

spessore materiale scatola

1,2 mm

spessore materiale porta/coperchio

1,2 mm

numero delle aperture per la piastra della flangia

2

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

SRX Enclosures

Cassa elettrica metallo porta cieca piastra 700x500x250 industriale