› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Cassa elettrica acciaio inox 1200x800x300 parete serratura

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUSRN12830X
Cod. Produttore SRN12830X
Cod. EAN 8015646774927

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1200x800x300 mm
  • Materiale: Acciaio inox
  • Tipo: Porta cieca con piastra
  • Serie: SRX Enclosures
  • Normativa: EN IEC 61439-2:2021
  • Protezione: IP secondo EN 60529
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Standard: EN IEC 62208:2023

Descrizione del prodotto

Cassa metallica da parete con porta cieca singola dotata di serratura, progettata per l'installazione di quadri elettrici a protezione IP65. Le dimensioni esterne sono 1200x800x300 mm, con apertura della porta fino a 120 gradi per facilitare l'accesso interno. La struttura robusta garantisce elevata protezione e sicurezza, conforme alle norme IEC 61439-1-2 e IEC 62208, adatta per applicazioni industriali e civili. La porta cieca assicura una protezione totale dei componenti interni, mentre la serratura integrata offre un sistema di chiusura sicuro. La cassa è realizzata in materiale metallico resistente, ideale per ambienti che richiedono protezione contro polvere e acqua. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Enclosure blind door plate stainless steel 1200x800x300

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore

Grigio

larghezza

800 mm

altezza

1200 mm

profondità

300 mm

con piastra di montaggio

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

232 mm

numero di file

6

tipo di copertura

Porta

profondità interna

283,5 mm

Materiale del corpo

Acciaio inossidabile

Numero moduli DIN

36

Adatto ad uso esterno

resistenza agli urti

IK10

numero di moduli

216

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP66

con serratura

spessore materiale scatola

1,2 mm

spessore materiale porta/coperchio

1,2 mm

numero delle aperture per la piastra della flangia

2

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

SRX Enclosures

Cassa elettrica acciaio inox 1200x800x300 parete serratura