› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Cassa elettrica 700x500x200 porta trasparente sicurezza

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUSRN7520VK
Cod. Produttore SRN7520VK
Cod. EAN 8015646753694

Informazioni principali

  • Dimensioni: 700x500x200mm
  • Porta: Trasparente
  • Serie: SR2 Enclosures
  • Protezione: IP conforme a EN 60529
  • Normativa: EN IEC 61439-2:2021
  • Materiale: Cassa robusta
  • Uso: Quadri bassa tensione
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU

Descrizione del prodotto

Cassa da parete con porta singola trasparente di dimensioni 700x500x200 mm, dotata di serratura per una maggiore sicurezza. La struttura è progettata per garantire un elevato grado di protezione IP65, adatta per l’installazione di quadri elettrici conformi alle normative IEC 61439-1-2 e IEC 62208. La porta trasparente consente il controllo visivo dei componenti interni senza necessità di apertura, facilitando le operazioni di ispezione e manutenzione. Il design robusto e funzionale assicura durata e affidabilità in ambienti industriali e applicazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Enclosure with glazed door 700x500x200mm (HxWxD)

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore

Grigio

larghezza

500 mm

altezza

700 mm

profondità

200 mm

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

profondità di incasso

132 mm

tipo di copertura

Porta

profondità interna

183,5 mm

Materiale del corpo

Acciaio

resistenza agli urti

IK09

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP65

coperchio/porta trasparente

con serratura

spessore materiale scatola

1,2 mm

spessore materiale porta/coperchio

1,2 mm

numero delle aperture per la piastra della flangia

2

Grado di protezione (NEMA)

3R

Serie

SR2 Enclosures

Cassa elettrica 700x500x200 porta trasparente sicurezza