Descrizione del prodotto
Casco da elettricista EVO Badge di colore bianco, progettato per offrire protezione da urti e caduta di oggetti in ambienti interni ed esterni. La calotta è realizzata in ABS ad alta resistenza con stabilizzatore UV, elettricamente isolata, e garantisce sicurezza e impermeabilità grazie alla composizione in nylon 66 e policarbonato. Il casco è dotato di una cuffia in tessuto poliestere a 6 punti, regolabile tramite un sistema a cremagliera che assicura una calzata stabile ed ergonomica. Il porta-cartellino frontale consente di inserire badge di dimensioni standard (85x55 mm). Il peso contenuto di 375 grammi contribuisce al comfort durante l’uso prolungato, mentre la fascia antisudore in cotone migliora la traspirabilità. Consigliato per lavori elettrici, garantisce sicurezza e praticità senza rinunciare al comfort.
Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Comodo casco da elettricista Evolite® con porta-cartellino, ideale per proteggersi da urti e caduta di oggetti, e per i lavori in ambienti interni o esterni. Porta-cartellino fissato frontalmente, compatibile con cartellino BTP (cartellino francese per addetti edili) (85 mm x 55 mm).