Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ731007
Cod. Produttore
BIZ731007

Informazioni di prodotto

  • Colore: Bianco
  • Calotta in ABS resistente UV
  • Cuffia in tessuto a 6 punti
  • Aperture di ventilazione laterali/post.
  • Regolazione con sistema a cremagliera
  • Peso: 299 g
  • Misure: 530 - 640 mm
  • Serie: BIZ CASQUES

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Casco di protezione leggero e comodo, realizzato con calotta in ABS ad alta resistenza dotata di stabilizzatore UV per una maggiore durabilità. Presenta una cuffia interna in tessuto poliestere a 6 punti, regolabile tramite un sistema a cremagliera che garantisce stabilità ed ergonomia durante l'uso. Il casco è ventilato con aperture laterali e posteriori per migliorare il comfort. La fascia antisudore in cotone contribuisce a mantenere la testa asciutta. Progettato per proteggere da urti e caduta di oggetti in ambienti interni ed esterni, non è isolato elettricamente. Conforme alla norma EN 397, pesa 299 grammi e si adatta a misure della testa da 530 a 640 mm. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Comodo casco Evolite, bianco, ventilato. Sicuro e leggero! Incredibilmente comodo con una calotta interna in tessuto che poggia su 6 diversi punti per alleggerire il peso del casco sostenuto dall'utente.

colore

Bianco

Tipologia

Forma cappa (standard)

Misura

Altro

impostazione

Manopola

materiale

Acrilonitrile butadiene stirene (ABS)

sospensione

6 punti

dimensione

245 ... 245 mm

Serie

BIZ CASQUES

Produttore

Casco protettivo bianco ventilato per installazioni elettriche