Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ731683
Cod. Produttore
BIZ731683

Informazioni di prodotto

  • Colore: Blu
  • Calotta in HDPE riciclabile
  • Isolamento elettrico 1000 V
  • Cuffia a 6 punti regolabile
  • Sottogola a 2 punti in nylon
  • Misure casco 530-640 mm
  • Peso 375 g
  • Serie: BIZ CASQUES

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Casco da elettricista di colore blu realizzato con scocca in HDPE riciclabile ad alta resistenza e stabilizzatore UV, che garantisce durata e protezione nel tempo. Dotato di calotta isolata elettricamente fino a 1000 V, con cuffia interna a 6 punti in polietilene per un comfort ottimale durante l’uso prolungato. La cuffia è regolabile tramite chiusura a scorrimento, permettendo una vestibilità semplice e rapida. Il casco è fornito di una fascia sottogola a 2 punti in tessuto di nylon elastico, che assicura stabilità durante il lavoro. Peso contenuto di 375 grammi e conformità alle norme EN397 e EN50365 ne fanno un dispositivo di protezione individuale affidabile per lavori elettrici in ambienti interni ed esterni, garantendo protezione da urti e caduta di oggetti. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Casco da elettricista Evo 2, blu, con fascia sottogola, 2 punti d'attacco, ideale per proteggersi da urti e caduta di oggetti, e per i lavori in ambienti interni o esterni. Calotta isolata elettricamente.

colore

Blu

Misura

Altro

impostazione

Altro

materiale

Polietilene (PE)

per tensione nominale fino a

1000 V

sospensione

6 punti

dimensione

640 ... 640 mm

Serie

BIZ CASQUES

Produttore

Casco elettricista Evo 2 blu calotta isolata sottogola 2 punti

€ 19,82 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info