Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ731684
Cod. Produttore
BIZ731684

Informazioni di prodotto

  • Colore: Bianco
  • Materiale: HDPE riciclabile
  • Isolamento elettrico: 1000 V
  • Norme: EN397, EN50365
  • Punti d'attacco: 2
  • Cuffia: 6 punti, regolabile
  • Misure: 530-640 mm
  • Serie: BIZ CASQUES

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Casco di sicurezza bianco progettato specificamente per elettricisti, realizzato con scocca in HDPE riciclabile ad alta resistenza e stabilizzatore UV per una maggiore durabilità. La calotta è isolata elettricamente fino a 1000 V, garantendo protezione contro rischi elettrici. Dotato di cuffia interna in polietilene a 6 punti con regolazione a scorrimento per un comfort ottimale e una vestibilità personalizzata. Il sottogola a 2 punti in tessuto di nylon elastico assicura una tenuta stabile durante l'uso. Leggero, con un peso di 375 grammi, offre protezione efficace da urti e caduta di oggetti in ambienti interni ed esterni. Conforme alle norme EN397 e EN50365, è ideale per garantire sicurezza e comfort nei lavori elettrici. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Casco da elettricista Evo 2, bianco, con fascia sottogola, 2 punti d'attacco, ideale per proteggersi da urti e caduta di oggetti, e per i lavori in ambienti interni o esterni. Calotta isolata elettricamente.

colore

Bianco

Misura

Altro

impostazione

Altro

materiale

Polietilene (PE)

per tensione nominale fino a

1000 V

sospensione

6 punti

dimensione

640 ... 640 mm

Serie

BIZ CASQUES

Produttore

Casco elettricista Evo 2 bianco calotta isolata interno esterno

€ 19,82 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info