Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ731686
Cod. Produttore
BIZ731686

Informazioni di prodotto

  • Colore: Bianco
  • Calotta in ABS alta resistenza
  • Cuffia in tessuto 6 punti
  • Occhiali integrati regolabili
  • Calotta isolata elettricamente
  • Regolazione con sistema a cremagliera
  • Peso: 490 g
  • Serie: BIZ CASQUES

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Casco da elettricista di colore bianco con calotta in ABS ad alta resistenza e stabilizzatore UV, dotato di cuffia in tessuto terilene a 6 punti, regolabile tramite sistema a cremagliera per una calzata stabile e confortevole. La protezione oculare integrata è di classe ottica, antiurto, retrattile e regolabile per un'inclinazione ideale, con giunto facciale in termoplastica che assicura una buona tenuta e comfort. Il casco è elettricamente isolato, leggero (490 g) e progettato per proteggere da urti, cadute di oggetti e abbagliamenti in ambienti interni ed esterni. Conforme alle norme EN397 e EN50365. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Comodo casco da elettricista vista, bianco, con sovraocchiali.

colore

Bianco

Misura

Altro

impostazione

Manopola

materiale

Acrilonitrile butadiene stirene (ABS)

per tensione nominale fino a

1000 V

sospensione

6 punti

dimensione

640 ... 640 mm

Serie

BIZ CASQUES

Produttore

Casco elettricista bianco con occhiali integrati protezione cantiere

€ 77,10 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info