Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ731687
Cod. Produttore
BIZ731687

Informazioni di prodotto

  • Materiale: ABS, acciaio, TPE
  • Protezione acustica: 31 dB
  • Peso: 300 grammi
  • Categoria: II
  • Archetto: sovrastampato e ventilato
  • Cuscinetti: schiuma e polietilene
  • Braccio: regolabile
  • Serie: BIZ CASQUES

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Casco antirumore comfort Sonis 2, progettato per garantire una protezione acustica efficace con un livello di attenuazione di 31 dB. Realizzato con guscio in ABS resistente, archetti in acciaio e fascia in TPE, offre leggerezza e comfort anche durante un utilizzo prolungato grazie ai cuscinetti in schiuma e polietilene che distribuiscono uniformemente la pressione. L'archetto sovrastampato e ventilato assicura una calzata ottimale e traspirante, mentre il braccio regolabile consente di adattare perfettamente la posizione dei gusci alla morfologia individuale. Ideale per esposizioni brevi in ambienti con elevata intensità acustica. Conforme alle norme EN352-1:2002 e EN353-3:2020. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Casco antirumore comfort Sonis 2, comodo e leggero, ideale se esposti a lungo ad un ambiente con un'elevata intensità acustica. Categoria II. Protezione acustica: 31 dB.

Classe di protezione secondo IEC 61140

Classe 2

colore

Altro

Misura

Altro

peso

300 g

regolabile

Valore medio di attenuazione SNR in dB

31 DECIBEL

materiale archetto

Plastica

qualità del materiale dell'archetto

Altro

tipo di supporto

Staffa di testa

cuscinetti intercambiabili

Serie

BIZ CASQUES

Produttore

Casco antirumore Sonis 2 leggero comfort protezione 31 dB ambienti rumorosi

€ 42,72 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info