Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2715620000
Cod. Produttore
2715620000
Cod. EAN
4064675042044

Informazioni di prodotto

  • Serie: WD2715620000
  • Tipo: Cartuccia inchiostro
  • Compatibilità: Stampanti PrintJet
  • Uso: Materiale di consumo
  • Colore: M (Magenta)
  • Formato: Cartuccia standard
  • Applicazione: Stampa a colori
  • Confezione: Singola unità

Documentazione tecnica

Cartuccia di inchiostro di alta qualità progettata per garantire stampe nitide e colori vivaci. Ideale per applicazioni di stampa professionale, assicura una lunga durata e una resa costante nel tempo, offrendo prestazioni affidabili per ogni esigenza di stampa. Realizzata con materiali resistenti, questa cartuccia è compatibile con dispositivi specifici e facilita la sostituzione rapida per mantenere elevata l’efficienza operativa. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: La cartuccia dell'inchiostro è un materiale di consumo per le stampanti PrintJet.

Tipologia

Cartuccia di inchiostro

Formato (dimensione)

Altro

Produttore

Cartuccia inchiostro PJ CON INK M per settore elettrico, alta qualità, facile installazione