Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ730780
Cod. Produttore
BIZ730780

Informazioni di prodotto

  • Spessore: 1 mm ±0,05
  • Dimensioni: 200 x 600 mm
  • Resistenza trazione: 13 Mpa
  • Classificazione: M1
  • Stiramento strappo: min 15%
  • Vernici anti-UV: uso interno/esterno
  • Facile manipolazione: no rischio taglio
  • Serie: Biz Consignation

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cartello segnaletico in PVC preforato di dimensioni 200 x 600 mm, progettato per indicare il pericolo di alta tensione elettrica. Realizzato con uno spessore di 1 mm, garantisce una resistenza alla trazione di 13 Mpa e un allungamento minimo del 15% prima dello strappo. Il materiale è classificato M1 e trattato con vernici protettive anti-UV, che ne consentono l’uso sia in ambienti interni che esterni senza rischio di ingiallimento nel tempo. Facile da maneggiare, il cartello non presenta rischi di taglio, assicurando sicurezza durante l’installazione e l’utilizzo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cartello in PVC 'Pericolo di alta tensione'', 200 x 60 mm

tipo di montaggio

Parete

colore

Bianco

larghezza

60 mm

Tipologia

Visiera

altezza

200 mm

forma

Rettangolare

Spessore

1 mm

qualità del materiale

PVC

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Avvitare

con simbolo di avviso/segnalazione

con testo di avviso/segnalazione

Lingua di stampa

Francese

Serie

Biz Consignation

Produttore

Cartello sicurezza PVC alta tensione 200x60 mm ambienti elettrici