Prodotti / Sicurezza /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EXZX20
Cod. Produttore
ZX20
Cod. EAN
8013406128867

Informazioni di prodotto

Cartello segnaletico di avvertenza

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cartello segnaletico di avvertenza cancello automatico

colore

Altro

larghezza

26 mm

altezza

18 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

con simbolo di avviso/segnalazione

con testo di avviso/segnalazione

Produttore

Cartello segnaletico di avvertenza