Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ730750
Cod. Produttore
BIZ730750

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 350 x 500 mm
  • Spessore PVC: 1 mm ±0,05
  • Resistenza trazione: 13 Mpa
  • Classificazione: M1
  • Stiramento prima strappo: min 15%
  • Vernici protettive: anti-UV
  • Uso: interno/esterno
  • Serie: Biz Consignation

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cartello segnaletico in PVC preforato di dimensioni 350 x 500 mm, ideale per la segnalazione di istruzioni generali nel settore elettrico. Realizzato con spessore di 1 mm e resistenza alla trazione di 13 Mpa, garantisce robustezza e durata nel tempo. La classificazione M1 assicura elevati standard di sicurezza contro la combustione. Il materiale è trattato con vernici protettive anti-UV che ne permettono l’utilizzo sia in ambienti interni che esterni senza rischio di ingiallimento. Il cartello è facilmente manipolabile e non presenta rischi di taglio, rendendolo sicuro per l’installazione e la manutenzione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cartello ''Istruzioni generali'' 350 x 500 mm (x 1) preforato in PVC. Facile da maneggiare, non si rompe. Non ingiallisce nel tempo.

tipo di montaggio

Parete

colore

Bianco

larghezza

350 mm

Tipologia

Visiera

altezza

500 mm

forma

Rettangolare

Spessore

1 mm

qualità del materiale

PVC

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Avvitare

con testo di avviso/segnalazione

Lingua di stampa

Francese

Serie

Biz Consignation

Produttore

Cartello PVC istruzioni generali 350x500 mm preforato