Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1607720000
Cod. Produttore
1607720000
Cod. EAN
4008190206116

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ESO 7 DIN A4 WS
  • Serie: Cartellini per morsetti
  • Uso: Marcatori morsetti
  • Formato: DIN A4
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Etichettabile con: stampante/plotter
  • Compatibilità: software dedicato
  • Applicazione: etichettatura morsetti

Documentazione tecnica

Cartellini per morsetti di colore bianco, progettati per garantire una chiara identificazione e organizzazione dei collegamenti elettrici. La stampa è assente per permettere una personalizzazione completa, mentre la codifica può essere effettuata sia in orizzontale che in verticale, offrendo massima flessibilità nell’applicazione. Ideali per ambienti elettrici professionali, assicurano una gestione ordinata e sicura dei cablaggi. Realizzati con materiali resistenti per durare nel tempo e mantenere la leggibilità anche in condizioni di utilizzo intensivo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Bianco

dimensione modulare

6,3 mm

direzione di codifica

Orizzontale e verticale

Serie

Cartellini per morsetti

Produttore

Marcatore morsetti ESO 7 DIN A4 resistente per cablaggi elettrici industriali