Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1607710000
Cod. Produttore
1607710000
Cod. EAN
4008190206109

Informazioni di prodotto

Il marcatore ESO 5 DIN A4 WS garantisce un’etichettatura chiara e duratura per morsetti, facilitando l’identificazione e la manutenzione degli impianti elettrici.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al formato DIN A4 standard
  • Compatibile con stampanti e plotter per personalizzazione rapida
  • Materiale resistente per un utilizzo duraturo in ambienti tecnici

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio di tempo nella gestione degli impianti
  • Maggiore precisione nell’identificazione dei morsetti
  • Contributo all’efficienza energetica grazie a una manutenzione facilitata

Documentazione tecnica

ESO 5 DIN A4 WS è un prodotto destinato all'organizzazione e all'identificazione nei sistemi elettrici, specificamente progettato come cartellino per morsetti. Realizzato per garantire una chiara e duratura etichettatura, facilita la gestione e la manutenzione degli impianti elettrici. La dimensione DIN A4 assicura ampio spazio per la scrittura e la personalizzazione, mentre il materiale resistente è adatto all'uso in ambienti tecnici. Questo cartellino è uno strumento essenziale per professionisti che necessitano di precisione e affidabilità nell'identificazione dei componenti elettrici. Descrizione del produttore: Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Bianco

dimensione modulare

16,5 mm

Serie

Cartellini per morsetti

Produttore

Cartellini per morsetti ESO 5 DIN A4 bianchi, etichettatura resistente per impianti elettrici