Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1631350000
Cod. Produttore
1631350000
Cod. EAN
4008190206208

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ESO 5 DIN A4 GE
  • Serie: Cartellini per morsetti
  • Etichettatura: Marcatori per morsetti
  • Compatibilità: Stampante o plotter
  • Formato: A4
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Utilizzo: Etichettatura morsetti
  • Applicazione: Marcatori personalizzabili

Documentazione tecnica

Cartellini per morsetti di colore giallo, progettati per garantire una chiara identificazione dei collegamenti elettrici. La stampa è assente, permettendo una personalizzazione flessibile secondo le esigenze specifiche. La codifica può essere applicata sia in direzione orizzontale che verticale, facilitando l’organizzazione e la leggibilità nelle installazioni elettriche. Ideali per l’uso in sistemi elettrici, questi cartellini offrono una soluzione pratica e funzionale per la gestione dei morsetti su guide DIN formato A4. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Giallo

dimensione modulare

16,5 mm

direzione di codifica

Orizzontale e verticale

Serie

Cartellini per morsetti

Produttore

Marcatore morsetti DIN A4 stampa personalizzata impianti elettrici