Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ771076
Cod. Produttore
BIZ771076

Informazioni di prodotto

  • Portata: 140 kg
  • Peso: 6,4 kg
  • Ruote: TPR Ø 100 mm
  • Pianale: antiscivolo plastica
  • Maniglione: alluminio telescopico
  • Dimensioni: 67x40,5x92 cm
  • Ruote: 2 fisse, 2 girevoli
  • Serie: BIZ MOBILITÉ

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Carrello pieghevole per movimentazione merci con portata massima di 140 kg, ideale per il trasporto di attrezzature e materiali di vario tipo. Realizzato con pianale antiscivolo in plastica e maniglione telescopico in alluminio con rivestimento antiscivolo, garantisce stabilità e sicurezza durante l'uso. Le ruote in TPR su cerchi in nylon, di cui due fisse e due girevoli con diametro di 100 mm, assicurano una buona adattabilità su diverse superfici. Ultraleggero, pesa solo 6,4 kg, e grazie alla completa pieghevolezza e alle ruote a scomparsa è facile da trasportare e riporre anche negli spazi più ridotti. Dimensioni compatte con lunghezza di 67 cm, larghezza di 40,5 cm e altezza di 92 cm quando aperto. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Carrello per manutenzione pieghevole ultraleggero, portata massima 140 kg. Completamente pieghevole con ruote a scomparsa, per sistemarlo in qualunque punto del vostro veicolo. Facile da trasportare da chiuso.

colore

Altro

larghezza

405 mm

Tipologia

Carrello per trasporto

altezza

920 mm

lunghezza

670 mm

Capacità di portata

140 kg

Protezione della superficie del telaio

Altro

Trasporto materiale pianura

Altro

Con ruote girevoli

Serie

BIZ MOBILIT /

Produttore

Carrello pieghevole ultraleggero portata 140kg manutenzione

€ 172,46 x 1 pz.
(pz.)
28 pz.
Q.tà consigliata info