›

Carrello pieghevole alluminio telescopico 200 kg trasporto cantiere

Cod. Rexel BLBIZ771025
Cod. Produttore BIZ771025
Cod. EAN 3700420338925

Informazioni principali

  • Carico max: 200 kg
  • Materiale: alluminio
  • Manici: plastica pieghevole
  • Ruote: TPR Ø 200 mm
  • Portapacchi: 590 x 400 mm
  • Dimensioni piegato: 590x80x1030 mm
  • Dimensioni aperto: 610x600x1220 mm
  • Serie: BIZ MOBILITÉ

Descrizione del prodotto

Carrello pieghevole telescopico in alluminio con capacità di carico fino a 200 kg. Dotato di manici ergonomici in plastica pieghevoli per facilitare il trasporto e l'impiego in spazi ridotti. Il portapacchi ribaltabile in alluminio misura 590 x 400 mm, garantendo robustezza e leggerezza. Le due ruote con rivestimento in TPR da 200 mm su cerchione in polipropilene assicurano una buona scorrevolezza e resistenza all’usura. Dimensioni compatte sia da aperto (610 x 600 x 1220 mm) che da chiuso (590 x 80 x 1030 mm) e peso contenuto di 11 kg rendono questo carrello ideale per il trasporto di materiali elettrici e attrezzature in cantiere o in magazzino. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Carrello pieghevole, telescopico, in alluminio, con capacità di carico di 200 kg. Prodotto pratico: manici di plastica pieghevoli ed ergonomici. Ruote a scomparsa.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

610 mm

Tipologia

Carriola per sacchi

altezza

1220 mm

lunghezza

600 mm

Capacità di portata

100 kg

Tipo di pneumatici

Altro

Protezione della superficie del telaio

Altro

Trasporto materiale pianura

Alluminio

Serie

BIZ MOBILIT /

Carrello pieghevole alluminio telescopico 200 kg trasporto cantiere
€ 268,77 x 1 pz.
(pz.)
15 pz.
Q.tà consigliata info