Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJW4395CC
Cod. Produttore
JW4395CC
Cod. EAN
8005543736494

Informazioni di prodotto

  • Serie: MATIXGO
  • Tensione uscita: 5-20 Vd.c.
  • Potenza max: 63 W
  • Numero porte: 2 USB tipo C
  • Consumo passivo: <>
  • Morsetti: automatici
  • Moduli: 3 con Power Delivery
  • Alimentazione: 220-240 V 50-60 Hz
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Caricatore USB da incasso con tecnologia Power Delivery da 63W, dotato di doppia porta USB-C per una ricarica rapida e sicura di dispositivi mobili e laptop. Progettato per l’installazione a incasso, garantisce un collegamento affidabile tramite morsetto a innesto. Ideale per ambienti residenziali e professionali, combina funzionalità avanzate con un design compatto e discreto, assicurando massima efficienza e praticità nell’alimentazione dei dispositivi elettronici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Caricatore USB con due porte tipo C 63 W, per la ricarica di dispositivi elettronici quali laptop, smartphones, tablets, powerbanks. Consumo in modalità passiva < 0,1 W. Morsetti automatici. 3 moduli - predisposti con la tecnologia Power Delivery - Tensione di uscita: 5 - 9 - 12 - 15 - 20 Vd.c. - alimentazione DIRETTA 220-240 V 50-60 Hz - bianco

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Tipologia

Altro

numero RAL

9003

tipo di collegamento

Morsetto a innesto

assorbimento di potenza

0,05 W

Corrente d'uscita max.

3000 mA

resistenza agli urti

IK04

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

67,5 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

41 mm

Min. profondità della presa per apparecchi

43 mm

Numero di porte USB-C

2

frequenza

50 ... 60 Hz

Tensione d'uscita

5 ... 20 V

Tensione d'esercizio

220 ... 240 V

Serie

MATIXGO

Produttore

Caricatore USB doppia porta C 63W Power Delivery uso domestico e professionale