Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Cod. Rexel
SH5269657
Cod. Produttore
5269657
Cod. EAN
3800235269657

Informazioni di prodotto

USB charger for Wall Display Stand White
Descrizione del produttore: Caricabatterie USB progettato per l'installazione su supporti a parete, ideale per garantire una ricarica efficiente e sicura dei dispositivi elettronici. Questo accessorio elettrico combina funzionalità e praticità, offrendo una soluzione compatta e affidabile per alimentare smartphone, tablet e altri dispositivi USB. La sua struttura è pensata per un facile montaggio su espositori a muro, rendendolo perfetto per ambienti domestici, uffici o spazi commerciali dove è necessaria una fonte di energia sempre accessibile.

corrente nominale

0,5 A

tensione nominale

230 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base

colore

Bianco

Tipologia

Altro

tipo di collegamento

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

numero di prese

2

numero di fasi

1

Numero di porte USB-A

1

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

direzione di montaggio

Orizzontale

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

45 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

40 mm

Supporto disponibile IFTTT

Compatibile con Apple HomeKit

Compatibile con Google Assistant

Compatibile con Amazon Alexa

Numero di porte USB-C

1

frequenza

50 ... 60 Hz

Produttore

Caricabatterie USB compatto per supporti a parete, ricarica efficiente dispositivi elettronici, ideale per casa, ufficio e spazi commerciali