Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABZ1166BL
Cod. Produttore
Z1166BL
Cod. EAN
8427238241579

Informazioni di prodotto

USB charger Breakout cable with USB AC White - Zenit

Documentazione tecnica

Caricatore USB compatto con doppia porta A e C, ideale per la ricarica rapida di dispositivi elettronici fino a 18W. Progettato per l’uso con alimentazione a 230V, garantisce efficienza e sicurezza. La finitura blu conferisce un tocco moderno e distintivo, rendendolo adatto a ogni ambiente domestico o lavorativo. Questo caricatore è perfetto per chi necessita di una soluzione pratica e affidabile per mantenere sempre carichi smartphone, tablet e altri dispositivi USB. Descrizione del produttore: Color: White. 230V~ ± 10%; 50/60Hz. Max. 275 mA. Output voltage USB-A: 5 Vdc (max. 2,4 A). Output voltage USB-C: 5 Vdc (max. 3 A) / 9 Vdc (max. 2 A) / 12 Vdc (max. 1,5A). Output voltage USB-A+C: 5 Vdc (max. 1,5A per gang). Power consumption in stand-by: <= 75 mW. Energy efficiency: 85 %. Size: 2 modules.

tipo di montaggio

Supporto modulo

colore

Bianco

Tipologia

Cavo breakout

numero RAL

9010

tipo di collegamento

Morsetto a innesto

Numero di porte USB-A

1

Corrente d'uscita max.

2400 mA

resistenza agli urti

IK00

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

44 mm

altezza dell'apparecchio

46 mm

profondità dell'apparecchio

42 mm

Numero di porte USB-C

1

frequenza

50 ... 60 Hz

Tensione d'uscita

5 ... 5 V

Tensione d'esercizio

100 ... 240 V

Serie

N2

Produttore

ABB

Caricatore USB doppia porta A+C 18W 230V ricarica rapida dispositivi elettronici