Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Shelly | Dispositivi Smart Home e Domotica – Acquista Online su Rexel
Cod. Rexel
SH5269664
Cod. Produttore
5269664
Cod. EAN
3800235269664

Informazioni di prodotto

USB charger for Wall Display Stand Black
Caricatore USB da parete progettato per l'esposizione su stand, dotato di una porta USB-A per la ricarica efficiente di dispositivi elettronici. Ideale per ambienti che richiedono una soluzione compatta e funzionale per l'alimentazione di dispositivi mobili, garantisce praticità e facilità di utilizzo. La sua tipologia versatile consente un'installazione semplice e un utilizzo immediato, senza la presenza di lampade di segnalazione, per un design pulito e discreto. Descrizione del produttore: Il caricabatterie USB Shelly per espositori da parete è un caricabatterie doppio USB-A e USB-C progettato per integrarsi perfettamente con il supporto da parete Shelly, offrendo una soluzione di alimentazione comoda e ordinata. Il caricabatterie è montato sul retro del supporto, garantendo un facile accesso e un aspetto ordinato.. . Nota: il supporto da parete Shelly è venduto separatamente.. . Supporti disponibili:. Supporto da parete Shelly nero: codice modello 3800235266885. Supporto da parete Shelly bianco: codice modello 3800235266977. . Caricabatterie USB disponibili:. Caricabatterie USB Shelly per espositori da parete nero: codice modello 3800235269664. Caricabatterie USB Shelly per espositori da parete bianco: codice modello 3800235269657. . Caratteristiche principali:. Doppie porte: include porte USB-A e USB-C, offrendo opzioni di alimentazione versatili per il tuo espositore da parete Shelly e altri dispositivi. Design compatto: si fissa discretamente sul retro del supporto da parete Shelly, mantenendo un allestimento pulito e ordinato.. Colori disponibili: disponibile in bianco e nero per abbinarsi al supporto da parete.. . Il caricabatterie USB Shelly migliora l'utilità del supporto da parete Shelly aggiungendo una fonte di alimentazione flessibile e ottimizzata. Ideale per chi desidera massimizzare la portabilità e la funzionalità del proprio supporto da parete Shelly, il caricabatterie garantisce che il dispositivo sia sempre alimentato e pronto all'uso.

corrente nominale

0,5 A

tensione nominale

230 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base

colore

Bianco

Tipologia

Altro

tipo di collegamento

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

numero di prese

2

numero di fasi

1

Numero di porte USB-A

1

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

direzione di montaggio

Orizzontale

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

45 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

40 mm

Supporto disponibile IFTTT

Compatibile con Apple HomeKit

Compatibile con Google Assistant

Compatibile con Amazon Alexa

Numero di porte USB-C

1

frequenza

50 ... 60 Hz

Produttore

Caricatore USB compatto per supporto a parete domotica