Descrizione del prodotto
Caricatore USB combinato con porte USB-A e USB-C, progettato per erogare una potenza di 15W. Ideale per la ricarica efficiente di dispositivi elettronici, garantisce compatibilità e velocità grazie alla doppia uscita. Realizzato con materiali resistenti, si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente elettrico, offrendo affidabilità e praticità nell’alimentazione di smartphone, tablet e altri dispositivi USB. Descrizione del produttore: Color: Anthracite.
Input voltage: 100 - 240 Vac ±10%; 50/60 Hz.
Input current (max.): 350 mA.
Output power (max.): 15 W.
Output voltage USB-A: 5 Vdc (max. 2,4 A).
Output voltage USB-C: 5 Vdc (max. 3 A).
Output voltage USB-A+C: 5 Vdc (total max. 3A).
Power consumption in stand-by: 86%.
Size: 1 module