› Civile residenziale

Caricabatterie USB da incasso 5V 1,5A compatto per smartphone tablet uso domestico

Cod. Rexel VEVE762400
Cod. Produttore VE762400
Cod. EAN 8007951127123

Informazioni principali

  • Alimentazione: 100-240 Vac
  • Corrente in uscita: 1,5 A
  • Tensione in uscita: 5 Vdc
  • Potenza in uscita: 7,5 W
  • Grado di protezione: IP40
  • Dimensioni: 44x22x49 mm
  • Colore: Argento Tech
  • Serie: Power USB Argento

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Caricabatterie USB da incasso per la ricarica di smartphone, tablet, cellulari e prodotti similari. Il caricabatterie Power USB è piccolo e compatto per essere installato con discrezione in qualsiasi locale della casa grazie al suo ingombro ridotto. Viene fornito con gli adattatori che ne consentono l'installazione con le placche delle principali serie civili.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Installazione a incasso

colore

Argento

Tipologia

Altro

tipo di collegamento

Morsetto a vite

assorbimento di potenza

10 W

Numero di porte USB-A

1

Corrente d'uscita max.

1500 mA

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

49 mm

frequenza

50 ... 60 Hz

Tensione d'uscita

5 ... 5 V

Tensione d'esercizio

110 ... 240 V

Caricabatterie USB da incasso 5V 1,5A compatto per smartphone tablet uso domestico