›

Captore termocoppia tipo K Chauvin Arnoux SK6 1mm 15cm -50°C +285°C accessi difficili

Cod. Rexel CHP03652906
Cod. Produttore P03652906
Cod. EAN 3760171415054

Informazioni principali

  • Serie: SK6
  • Campo misura: -50°C +285°C
  • Tempo risposta: 1s contatto
  • Tempo risposta: 3s aria
  • Diametro filo: 1 mm
  • Lunghezza: 15 cm
  • Tipo: captore termocoppia K
  • Uso: accessi difficili

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sk6 captore k -50°c +285°c. captore termocoppia k modello sk6 filo. campo di misura: da -50°c a +285°c. tempo di risposta: 1 secondo per contatto, 3 secondi in aria ambiente. diametro: 1 mm. lunghezza: 15 cm. raccomandata per accessi difficili
Captore termocoppia tipo K Chauvin Arnoux SK6 1mm 15cm -50°C +285°C accessi difficili