›

Captore termocoppia tipo K Chauvin Arnoux SK15, misura -50°C a +900°C, diametro 8 mm, lunghezza 13 cm, tempo risposta 2s, uso industriale

Cod. Rexel CHP03652920
Cod. Produttore P03652920
Cod. EAN 3760171415160

Informazioni principali

  • Campo misura: -50°C a +900°C
  • Tempo risposta: 2 secondi
  • Diametro: 8 mm
  • Lunghezza: 13 cm
  • Cono diametro: 8 mm
  • Tipo: Captore termocoppia K
  • Serie: SK15
  • Contatto: Ottimale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sk15 captore k -50°c +900°c. captore termocoppia k modello sk15 superficie. campo di misura: da -50°c a +900°c. tempo di risposta: 2 secondi. diametro: 8 mm. lunghezza: 13 cm. cono diametro 8 mm per un contatto ottimale
Captore termocoppia tipo K Chauvin Arnoux SK15, misura -50°C a +900°C, diametro 8 mm, lunghezza 13 cm, tempo risposta 2s, uso industriale