›

Captore termocoppia K Chauvin Arnoux SK8 auto-grip -50°C +140°C per superfici rotanti inox ø12 mm lunghezza 15 cm

Cod. Rexel CHP03652908
Cod. Produttore P03652908
Cod. EAN 3760171415078

Informazioni principali

  • Temperatura: -50°C +140°C
  • Modello: SK8 auto-grip
  • Tempo risposta: 10 secondi
  • Diametro tondi: 10-90 mm
  • Lunghezza: 15 cm
  • Materiale: fettuccia di rame
  • Contatto: velcro su superfici rotanti
  • Serie: SK8

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sk8 captore k -50°c +140°c. Captore Termocoppia K Modello SK8 auto-grip. Campo di misura: da -50°C a +140°C. Tempo di risposta: 10 secondi per tondi inox ø12 mm. Diametro: per tondi da 10 a 90 mm. Lunghezza: 15 cm. Il captore è formato da una fettuccia di rame, all'estremità con un velcro che mantiene il contatto su superfici rotanti
Captore termocoppia K Chauvin Arnoux SK8 auto-grip -50°C +140°C per superfici rotanti inox ø12 mm lunghezza 15 cm