›

Captore flessibile corrente DigiFlex MA400D 400A AC 250mm per misure elettriche professionali

Cod. Rexel CHP01120576Z
Cod. Produttore P01120576Z
Cod. EAN 3760171417829

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 400 A AC
  • Lunghezza sensore: 250 mm
  • Diametro serraggio: 70 mm
  • Campo misura: 200 mA - 399,9 A
  • Banda passante: 10 Hz - 3 kHz
  • Funzioni: hold, max hold, auto-off
  • Sicurezza: EN 61010 Cat. IV 600 V
  • Serie: DIGIFLEX

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ma400d captore flessibile di corrente digiflex , 400a ac, 250mm. campo di misura: da 200ma a 399,9a. diametro di serraggio: 70 mm. lunghezza sensore: 250 mm. banda passante: da 10hz a 3khz. funzioni: hold, max hold e spegnimento automatico. sicurezza elettrica en 61010 cat. iv 600v
Captore flessibile corrente DigiFlex MA400D 400A AC 250mm per misure elettriche professionali