Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZBA7134
Cod. Produttore
ZBA7134
Cod. EAN
3389119044257

Informazioni di prodotto

Capsula bianca ''freccia''

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La capsula con marcatura bianca Harmony XB4 di Schneider Electric ha una forma rotonda con il simbolo "freccia destra". È compatibile con i pulsanti Harmony XB4 e XB5. Questo cappuccio per pulsante fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo della macchina. Fornito pronto, inciso con un contrassegno relativo al funzionamento della macchina. Può essere facilmente installato e sostituito con unità a pulsante complete compatibili.

colore

Bianco

forma

tondo

stampa

senza stampa

forma costruttiva

piatto

stampa simboli ISO

simbolo "freccia"

diametro del programma

22 mm

adatto per pulsante

colore della lente

bianco

forma della lente

tondo

diametro

22 mm

etichettato

Serie

Harmony_XB4_ZB4

Produttore

Capsula bianca con marcatura freccia per pulsanti tripli Ø22

(pz.) Quantità minima: 10 pz.
Qta imballo: 10 pz.