Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUEN0483K
Cod. Produttore
EN0483K
Cod. EAN
8015646769411

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 324x324x94 mm
  • Grado protezione: IP54
  • Materiale: Plastica
  • Serie: System pro E power
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Normative: BS EN IEC 61439-1/2
  • Protezione urti: IK Code secondo BS EN 62262
  • Compatibilità: RoHS II conforme

Documentazione tecnica

Cappuccio ventilatore in plastica dalle dimensioni 324x324x94 mm, progettato per l'installazione su tetto per la circolazione dell'aria. Il prodotto è caratterizzato da un grado di protezione IP5, che garantisce resistenza agli agenti esterni. Questo cappuccio è ideale per applicazioni elettriche che richiedono ventilazione efficiente e protezione, offrendo robustezza e affidabilità nel tempo. La sua struttura in plastica assicura leggerezza e facilità di installazione, rendendolo un componente funzionale per quadri elettrici e sistemi di distribuzione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Aeration Hood 324x324x94 Ip54

tipo di montaggio

Fissaggio a vite

colore

Grigio

larghezza

324 mm

altezza

324 mm

profondità

94 mm

numero RAL

7035

grado di protezione (IP)

IP54

con copertura protettiva

ventilatore da tetto

ventilatore di circolazione

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

Modular boards / System pro E Power

Produttore

ABB

Cappuccio ventilatore plastica 324x324x94 mm IP54 per ventilatori tetto