Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ209112
Cod. Produttore
BIZ209112

Informazioni di prodotto

  • Filettatura: ISO/M 12
  • Materiale: Poliammide 6
  • Colore: Nero RAL 9005
  • Protezione: IP68
  • Confezione: 100 pezzi
  • Normativa: IEC 60529
  • Conformità: RoHS
  • Serie: BIZ ÉTOUPES

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il tappo opercolo per pressacavi M/ISO 12 è realizzato in poliammide 6 di colore nero RAL 9005, progettato per avvitarsi facilmente sul corpo del pressacavo garantendo una tenuta stagna IP68. Questo accessorio protegge in modo semplice e rapido l'installazione elettrica in attesa di cablaggio, assicurando la massima protezione contro polvere e acqua. Conforme alle normative IEC 60529 e alla direttiva RoHS, è disponibile in confezioni da 100 pezzi, ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e resistenza nel settore elettrico. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Cappuccio di chiusura ISO/M 12 per pressacavo in plastica (x 100), in poliammide 6. Vantaggio: protegge in modo semplice e rapido un impianto prima che venga cablato. Garantisce una tenuta IP68.

adatto per tipo di filettatura premistoppa

Metrico

adatto per dimensione nominale filettatura metrica/PG

12

Serie

BIZ / TOUPES

Produttore

Cappuccio chiusura ISO M12 poliammide 6 IP68 per impianti elettrici