› Cavi › Accessori MediaTensione

CAPPELLOTTO SKH/15-5/B

Cod. Rexel CLP125351
Cod. Produttore 125351
Cod. EAN 4010311020716

Informazioni principali

  • Serie: SKH
  • Impermeabile: 100%
  • Resistente UV: Si
  • Adesivo interno: Termofondente
  • Senza alogeni: Si
  • Tipo: Cappucco termorestringente
  • Dimensioni: 15-5 mm
  • Confezione: 20 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cappucco termorestringente resistenti alla radiazione UV, 100% impermeabili, rivestiti internamente con adesivo termofondente, senza alogeni. Ambito di consegna: Cappucco termorestringente.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

A parete spessa

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

2 mm

tipo

Termoretrazione

materiale

Poliolefina (PEX)

lunghezza totale dopo la retrazione

39 mm

diametro interno prima della retrazione

15 mm

diametro interno dopo la retrazione

5 mm

stampabile

con adesivo interno

tasso di contrazione

3:1

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

CAPPELLOTTO SKH/15-5/B