Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Interruttori orari /

Cod. Rexel
DC316523338
Cod. Produttore
316523338

Informazioni di prodotto

Il cappellotto IP54 garantisce protezione affidabile e facilità d’installazione per impianti elettrici.

Vantaggi per l’installatore:

  • Installazione rapida e sicura
  • Design compatto per adattarsi a spazi ridotti
  • Materiali di alta qualità per durabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro polvere e umidità (IP54)
  • Affidabilità e lunga durata dell’impianto
  • Riduzione dei costi di manutenzione
Il cappellotto IP54 per moduli con un diametro di 85 mm è un accessorio essenziale per garantire la protezione e l'integrità dei componenti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cappellotto offre una resistenza eccezionale contro polvere e umidità, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua progettazione intelligente consente un'installazione rapida e sicura, mentre il design compatto assicura un'ottima adattabilità a diversi spazi. Con un grado di protezione IP54, questo cappellotto è perfetto per chi cerca soluzioni affidabili e durature per la protezione dei propri impianti elettrici. La sua versatilità lo rende un elemento chiave per ogni progetto di installazione elettrica. Descrizione del produttore: Il cappellotto IP54 per moduli con un diametro di 85 mm è un accessorio essenziale per garantire la protezione e l'integrità dei componenti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cappellotto offre una resistenza eccezionale contro polvere e umidità, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua progettazione intelligente consente un'installazione rapida e sicura, mentre il design compatto assicura un'ottima adattabilità a diversi spazi. Con un grado di protezione IP54, questo cappellotto è perfetto per chi cerca soluzioni affidabili e durature per la protezione dei propri impianti elettrici. La sua versatilità lo rende un elemento chiave per ogni progetto di installazione elettrica.

Produttore

CAPPELLOTTO IP54PER MODXD DIAM.85