Prodotti / Cavi / Accessori MediaTensione /

Cod. Rexel
Y5CR300630F17
Cod. Produttore
CR300630F17
Cod. EAN
8052211710782

Informazioni di prodotto

  • Sezioni: 300-630 mm²
  • Materiale: Alluminio e Rame
  • Tipo: Capocorda rottura MT
  • Applicazioni: Conduttori elettrici
  • Compatibilità: Fili sottili e massicci
  • Installazione: Facile e sicura
  • Resistenza temp.: Non elevata
  • Serie: Y5CR300630F17
Descrizione del produttore: Capocorda progettato per garantire una connessione affidabile tra conduttori elettrici, compatibile con fili sottili, multifilari, massicci e verniciati. Realizzato per applicazioni che non richiedono resistenza a temperature elevate, offre una forma della bussola studiata per facilitare l'installazione e assicurare una tenuta sicura. Adatto per sezioni da 300 a 630 mm² in alluminio e rame, questo capocorda è ideale per impianti elettrici che richiedono prestazioni elevate e sicurezza nella trasmissione della corrente.

corrente nominale

850 A

Tipologia

Esecuzione normale

tipo di connessione

Connettore terminale

Protezione della superficie

Stagnato

oil stop/barretta centrale

serie di tensioni

Fino a 35 kV

materiale

Altro

numero di derivazioni

1

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore piatto

adatto per filo verniciato

Adatto per conduttori massicci

adatto per conduttore multifilare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

600 kcmil

Max. AWG-size

1250 kcmil

sezione nominale

300 ... 630 mm²

Produttore

CAPOCORDA ROTTURA MT AL/CU 300-630