› Cavi › Accessori MediaTensione

CAPOCORDA ROTTURA MT AL/CU 185-400

Cod. Rexel Y5CR185400F13
Cod. Produttore CR185400F13
Cod. EAN 8058774269064

Informazioni principali

  • Materiale: Alluminio stagnato
  • Tecnologia: Serraggio meccanico
  • Tensione max: 36 kV
  • Conduttori: Rame e Alluminio
  • Numero bulloni: 3
  • Sezione conduttore: 185-400 mm²
  • Norma: CEI EN IEC 61238-1-3
  • Serie: CRMT

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Capocorda in alluminio stagnato con bulloni con testa a frattura in rame e in alluminio per terminazione dei conduttori in rame e in alluminio di cavi Media Tensione fino a 36 kV.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Stagnato

con testa tranciabile

materiale del conduttore

Alluminio/rame

Min. AWG-size

Altro

Max. AWG-size

Altro

sezione nominale rame, RM

185 ... 400 mm²

sezione nominale rame, RE

185 ... 400 mm²

sezione nominale rame, SM

185 ... 400 mm²

sezione nominale alluminio, RM

185 ... 400 mm²

sezione nominale alluminio, RE

185 ... 400 mm²

sezione nominale alluminio, SM

185 ... 400 mm²

sezione nominale alluminio, SE

185 ... 400 mm²

CAPOCORDA ROTTURA MT AL/CU 185-400