Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ230006
Cod. Produttore
BIZ230006

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Capocorda a occhiello
  • Materiale: Rame galvanizzato
  • Sezione cavo: 1,5-2,5 mm²
  • Ø vite: 3 mm
  • Lunghezza: 19,3 mm
  • Spessore: 0,8 mm
  • Temperatura max: 105 °C
  • Serie: CABLAGE INDUSTRIEL

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Capocorda preisolato a occhiello con isolamento in PVC blu, adatto per conduttori massicci da 1.5 a 2.5 mm². Il connettore è realizzato in rame galvanizzato con filettatura metrica M3. La forma anulare della flangia e il sistema Easy Entry facilitano l'inserimento del cavo prima della crimpatura, garantendo una connessione sicura e affidabile. Il capocorda supporta condizioni di esercizio fino a 105 °C e 600 V, ed è conforme alla direttiva RoHS, assicurando l'assenza di sostanze pericolose. Il prodotto è fornito in confezioni da 100 pezzi in scatola di plastica, ideale per applicazioni elettriche industriali che richiedono qualità e sicurezza. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Capocorda preisolato, tondo, blu, 1,5-2,5 mm² M3 (x 100) in rame stagnato.

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PVC

lunghezza totale

19,3 mm

forma della flangia

Forma anulare

Colore dell'isolamento

Blu

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

3

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore piatto

Adatto per conduttori massicci

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

Dimensione bullone (imperiale)

5

gamma AWG

16 ... 14

sezione nominale

1,5 ... 2,5 mm²

Serie

CABLAGE INDUSTRIEL

Produttore

Capocorda preisolato rame stagnato blu 1,5-2,5 mm² M3 industriale