Descrizione del prodotto
Capocorda preisolato a occhiello di colore giallo, adatto per conduttori massicci da 4 a 6 mm², con foro di collegamento filettato M10. Realizzato con connettore in rame galvanizzato e isolamento in PVC, presenta una forma anulare della flangia che facilita l'inserimento del cavo grazie al sistema Easy Entry. Le dimensioni principali includono un diametro vite di 10 mm, lunghezza totale di 35,1 mm, spessore di 1 mm e dimensioni del foro di 6,3 mm esterno e 3,4 mm interno. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità, supporta condizioni di esercizio fino a 105 °C e 600 V. Il prodotto è confezionato in scatola di plastica con 50 pezzi, conforme alla direttiva RoHS, ideale per applicazioni elettriche industriali.
Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Capocorda preisolato, tondo, giallo, 4-6 mm² M10 (x 50) in rame stagnato.