Descrizione del prodotto
Capocorda preisolato a forcella per conduttori massicci da 0,5 a 1,5 mm² con foro vite M8, caratterizzato da un isolamento in PVC di colore rosso. Il connettore è realizzato in rame galvanizzato per garantire un'elevata conduttività e resistenza alla corrosione. La forma specifica dell’isolante, denominata sistema Easy Entry, facilita l’inserimento dei cavi prima della crimpatura, migliorando l’efficienza dell’installazione. Il capocorda è conforme alle norme UL 486A e UL 486B, con condizioni di esercizio massime di 105 °C e 600 V, ed è conforme alla direttiva RoHS per la restrizione di sostanze pericolose. La confezione standard prevede 100 pezzi in scatola di plastica.
Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Capocorda preisolato, a forcella, rosso, 0,5-1,5 mm² (x 100), diametro involucro esterno: 8,4 mm. Isolante in PVC. Grazie alla forma specifica dell'isolante, il sistema Easy-Entry facilita l'inserimento dei cavi prima della crimpatura. Prodotto omologato UL.