Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ251000
Cod. Produttore
BIZ251000

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Capocorda a forcella
  • Sezione cavo: 0,5-1,5 mm²
  • Ø vite: 3 mm
  • Materiale: Rame galvanizzato
  • Isolante: PVC rosso
  • Lunghezza: 22,2 mm
  • Temperatura max: 105 °C
  • Serie: CABLAGE INDUSTRIEL

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Capocorda preisolato a forcella per conduttori da 0,5 a 1,5 mm² con vite M3, caratterizzato da un isolamento in PVC di colore rosso. Il connettore è realizzato in rame galvanizzato per garantire una buona conducibilità e resistenza alla corrosione. Il capocorda presenta una forma specifica dell’isolante che facilita l’inserimento dei cavi prima della crimpatura, grazie al sistema Easy Entry. Le dimensioni comprendono una lunghezza totale di 22,2 mm, uno spessore di 0,75 mm e un diametro vite di 3 mm. È adatto per conduttori massicci e conforme alle norme UL 486A e UL 486B, con una temperatura massima di esercizio di 105 °C e una tensione nominale fino a 600 V. Il prodotto viene fornito in confezioni da 100 pezzi in scatola di plastica. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Capocorda preisolato, a forcella, rosso, 0,5-1,5 mm² (x 100), diametro involucro esterno: 3,2 mm. Isolante in PVC. Grazie alla forma specifica dell'isolante, il sistema Easy-Entry facilita l'inserimento dei cavi prima della crimpatura. Prodotto omologato UL.

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PVC

forma della flangia

Stampo per forcella

Colore dell'isolamento

Rosso

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

3

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore piatto

Adatto per conduttori massicci

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

gamma AWG

22 ... 16

sezione nominale

0,5 ... 1,5 mm²

Serie

CABLAGE INDUSTRIEL

Produttore

Capocorda preisolato forcella rosso 0,5-1,5 mm² impianti elettrici