Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ253004
Cod. Produttore
BIZ253004

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Capocorda a forcella
  • Sezione cavo: 4-6 mm²
  • Materiale: Rame galvanizzato
  • Ø vite: 3 mm
  • Isolante: PVC giallo
  • Dimensioni L: 25,5 mm
  • Tensione max: 600 V
  • Serie: CABLAGE INDUSTRIEL

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Capocorda preisolato a forcella di colore giallo, adatto per conduttori da 4 a 6 mm² con vite M3. Il connettore è realizzato in rame galvanizzato, garantendo una buona conducibilità elettrica e resistenza alla corrosione. L’isolamento è in PVC giallo, con una forma specifica a stampo per forcella che facilita l’inserimento del cavo prima della crimpatura grazie al sistema Easy Entry. Le dimensioni principali sono: lunghezza 25,5 mm, larghezza della forcella 7,2 mm e spessore 1 mm. Questo capocorda è conforme alla direttiva RoHS e supporta una temperatura massima di esercizio di 105 °C e una tensione fino a 600 V. La confezione contiene 100 pezzi, imballati in scatola di plastica. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Capocorda preisolato, a forcella, giallo, 4-6 mm² (x 100), diametro involucro esterno: 3,7 mm. Isolante in PVC. Grazie alla forma specifica dell'isolante, il sistema Easy-Entry facilita l'inserimento dei cavi prima della crimpatura. Prodotto omologato UL.

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PVC

forma della flangia

Stampo per forcella

Colore dell'isolamento

Giallo

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

3

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore piatto

Adatto per conduttori massicci

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

gamma AWG

12 ... 10

sezione nominale

4 ... 6 mm²

Serie

CABLAGE INDUSTRIEL

Produttore

Capocorda preisolato forcella giallo 4-6 mm² uso industriale