Descrizione del prodotto
Capicorda preisolato a forcella di colore giallo, adatto per conduttori da 4 a 6 mm², con foro di collegamento metrico M8. Il connettore è realizzato in rame galvanizzato per garantire una buona conducibilità elettrica e resistenza alla corrosione. L’isolamento in PVC giallo è progettato con il sistema Easy Entry, che facilita l’inserimento dei cavi prima della crimpatura, migliorando l’efficienza dell’installazione. Le dimensioni sono studiate per un utilizzo pratico e sicuro, con una vite da 8 mm di diametro e spessore di 1 mm. Il prodotto è conforme alla direttiva RoHS, garantendo il rispetto delle normative sulle sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche. È fornito in confezioni da 50 pezzi, ideale per applicazioni industriali e professionali.
Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Capocorda preisolato, a forcella, giallo, 4-6 mm² M8 (x 50). Isolante in PVC. Grazie alla forma specifica dell'isolante, il sistema Easy-Entry facilita l'inserimento dei cavi prima della crimpatura. Fusto cilindrico striato internamente per una crimpatura perfetta. Prodotto omologato UL.