Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ252002
Cod. Produttore
BIZ252002
Cod. EAN
3700420331537

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Capocorda a forcella
  • Sezione cavo: 1,5-2,5 mm²
  • Diametro vite: 5 mm
  • Materiale connettore: Rame galvanizzato
  • Isolante: PVC blu
  • Lunghezza: 22,5 mm
  • Temperatura max: 105 °C
  • Serie: CABLAGE INDUSTRIEL

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Capocorda preisolato a forcella blu per conduttori da 1.5 a 2.5 mm² con vite M5, realizzato in rame galvanizzato per garantire una connessione affidabile e duratura. L’isolamento in PVC di colore blu assicura una protezione efficace e facilita l’identificazione. La forma specifica dell’isolante, grazie al sistema Easy Entry, consente un inserimento agevolato del cavo prima della crimpatura, migliorando la praticità e la velocità di installazione. Le dimensioni compatte e la resistenza alle condizioni operative fino a 105 °C e 600 V rendono questo capocorda ideale per applicazioni elettriche industriali e civili. Conformità alle normative RoHS garantita. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Capocorda preisolato, a forcella, blu, 1,5-2,5 mm² (x 100), diametro involucro esterno: 5,3 mm. Isolante in PVC. Grazie alla forma specifica dell'isolante, il sistema Easy-Entry facilita l'inserimento dei cavi prima della crimpatura. Prodotto omologato UL.

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PVC

forma della flangia

Stampo per forcella

Colore dell'isolamento

Blu

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

5

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore piatto

Adatto per conduttori massicci

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

Dimensione bullone (imperiale)

10

gamma AWG

16 ... 14

sezione nominale

1,5 ... 2,5 mm²

Serie

CABLAGE INDUSTRIEL

Produttore

Capocorda preisolato forcella blu 1,5-2,5 mm² per cablaggio elettrico