Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ251005
Cod. Produttore
BIZ251005
Cod. EAN
3701395128078

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Capocorda a forcella
  • Sezione cavo: 1,5-2,5 mm²
  • Ø vite: 3 mm
  • Materiale connettore: Rame galvanizzato
  • Diametro isolante: 3,2 mm
  • Lunghezza totale: 22,5 mm
  • Sistema Easy Entry: facilita inserimento
  • Serie: CABLAGE INDUSTRIEL

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Capocorda preisolato a forcella di colore blu, adatto per sezioni di conduttori da 1.5 a 2.5 mm², con filettatura metrica M3. Realizzato con connettore in rame galvanizzato, garantisce elevata conducibilità e resistenza alla corrosione. L'isolamento in PVC blu assicura sicurezza e protezione durante l'installazione e l'uso. Il design include il sistema Easy Entry, che facilita l'inserimento dei cavi prima della crimpatura, migliorando l'efficienza dell'installazione. Le dimensioni compatte e la forma specifica della flangia a forcella lo rendono ideale per connessioni affidabili in impianti elettrici. Utilizzabile con conduttori massicci, supporta una gamma AWG da 16 a 14 e resiste a condizioni di esercizio fino a 105 °C e 600 V. Confezionato in scatola di plastica da 100 pezzi, è conforme alla direttiva RoHS, garantendo la limitazione di sostanze pericolose. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Capocorda preisolato, a forcella, blu, 1,5-2,5 mm² (x 100), diametro involucro esterno: 3,2 mm. Isolante in PVC. Grazie alla forma specifica dell'isolante, il sistema Easy-Entry facilita l'inserimento dei cavi prima della crimpatura. Prodotto omologato UL.

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PVC

forma della flangia

Stampo per forcella

Colore dell'isolamento

Blu

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

3

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore piatto

Adatto per conduttori massicci

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

Dimensione bullone (imperiale)

5

gamma AWG

16 ... 14

sezione nominale

1,5 ... 2,5 mm²

Serie

CABLAGE INDUSTRIEL

Produttore

Capocorda preisolato forcella blu 1,5-2,5 mm² M3 per impianti industriali