Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ252005
Cod. Produttore
BIZ252005

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Capocorda a forcella
  • Materiale: Rame galvanizzato
  • Sezione cavo: 1,5-2,5 mm²
  • Ø vite: 10 mm
  • Dimensioni LxAxT: 32,2x17,5x10,5 mm
  • Spessore: 0,8 mm
  • Temperatura max: 105 °C
  • Serie: CABLAGE INDUSTRIEL

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Capocorda preisolato a forcella di colore blu, adatto per sezioni di conduttori da 1.5 a 2.5 mm² con vite di collegamento M10. Il connettore è realizzato in rame galvanizzato, garantendo una buona conducibilità elettrica e resistenza alla corrosione. L’isolamento è in PVC blu, progettato con il sistema Easy Entry che facilita l’inserimento dei cavi prima della crimpatura, migliorando l’efficienza dell’installazione. Questo capocorda è conforme alla direttiva RoHS, assicurando l’assenza di sostanze pericolose. Le dimensioni del capocorda sono ottimizzate per un utilizzo sicuro e affidabile in impianti elettrici con condizioni di esercizio fino a 105 °C e 600 V. Il prodotto è fornito in confezioni da 100 pezzi, con imballaggio in scatola di plastica. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Capocorda preisolato, a forcella, blu, 1,5-2,5 mm² M10 (x 100) in rame stagnato.

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PVC

forma della flangia

Stampo per forcella

Colore dell'isolamento

Blu

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

10

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore piatto

Adatto per conduttori massicci

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

Dimensione bullone (imperiale)

3/8 di pollice

gamma AWG

16 ... 14

sezione nominale

1,5 ... 2,5 mm²

Serie

CABLAGE INDUSTRIEL

Produttore

Capocorda preisolato forcella blu 1,5-2,5 mm² M10 impianti elettrici