Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ000185
Cod. Produttore
BIZ000185
Cod. EAN
3701395114460

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 95 mm²
  • Ø vite: 10 mm
  • Lunghezza (L): 55 mm
  • Materiale: rame elettrolitico
  • Foro d'ispezione: presente
  • Norma: IEC 61238-1
  • Certificazione: RoHS conforme
  • Serie: COSSES ET MANCHONS DE PUISSANCE

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Capocorda di potenza realizzato in rame elettrolitico ricotto, che garantisce un'ottima duttilità per una crimpatura perfetta. È dotato di foro d'ispezione per controllare la corretta posizione del cavo prima della crimpatura. Progettato per una sezione di 95 mm² e con foro vite di 10 mm, questo capocorda assicura affidabilità e conformità alla normativa IEC 61238-1. Il materiale in rame garantisce elevata conduttività elettrica e resistenza nel tempo, ideale per applicazioni elettriche di potenza. Conforme alla direttiva RoHS, è un componente sicuro e rispettoso dell'ambiente. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Capocorda di potenza 95 mm², Ø 10 mm, in rame.

Protezione della superficie

Altro

sezione nominale

90 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Altro

Colore dell'isolamento

Altro

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

10

con foro di visione

Serie

COSSES ET MANCHONS DE PUISSANCE

Produttore

Capocorda potenza rame 95 mm² connessione elettrica robusta

€ 3,09 x 1 pz.
(pz.)
4 pz.
Q.tà consigliata info