Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ230037
Cod. Produttore
BIZ230037

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 70 mm²
  • Ø vite: 10 mm
  • Materiale: rame elettrolitico
  • Larghezza: 59 mm
  • Norma: NF C 20-130
  • Verifica crimpatura: foro ispezione
  • Confezione: 10 pezzi
  • Serie: COSSES ET MANCHONS DE PUISSANCE

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Scatola morsetti di potenza per cavi da 70 mm² con foro di diametro 10 mm, realizzata in rame elettrolitico ricotto con protezione superficiale stagnata. Il corpo presenta una svasatura sul colletto per facilitare l'inserimento del cavo e garantisce un'ottimale duttilità che assicura una crimpatura perfetta. È dotata di foro di ispezione per una verifica rapida dell'installazione prima della crimpatura. La forma anulare della flangia e la classe 1 del conduttore monofilo ne assicurano l'affidabilità e la facilità d'uso. Conforme alla normativa NF C 20-130 e alla direttiva RoHS, rappresenta una soluzione efficiente e sicura per le connessioni elettriche di potenza. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Capocorda di potenza NFC 20-130 70 mm² Ø vite 10 mm (x 10). Corpo in rame elettrolitico ricotto. Ottimale duttilità che garantisce una crimpatura perfetta. Pratico: verifica rapida dell'installazione prima della crimpatura grazie al foro di ispezione.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

70 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 1 = monofilo

Colore dell'isolamento

Altro

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

10

con foro di visione

Dimensioni AWG

Altro

Serie

COSSES ET MANCHONS DE PUISSANCE

Produttore

Capocorda potenza rame 70mm² foro 10mm per elettrico